Thorsman - INNERHJØRNE INKA 161-3AN-IH - 5510300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 200 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Antall overdeler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885510302
Elnummer
1276851
Leverandørens varenummer
5510300
Typebeskrivelse
1276851
Bredde:
200 mm
Dybde:
200 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Underdel
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Materiale: Aluminium, naturanodisert.


