Thorsman - Innerhjørne.Til 90° vinkling av føringskanal TIR+. Materiale: Stiv PVC Blyfri - 5427075

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 84 mm

  • Bredde - 135 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 70...120 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880103448

Elnummer

1278041

Leverandørens varenummer

5427075

Typebeskrivelse

Føringskanaler PVC

Høyde:

84 mm

Bredde:

135 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

70...120 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Innerhjørne.Til 90° vinkling av føringskanal TIR+. Materiale: Stiv PVC Blyfri...