Thorsman - INNERHJØRNE TIR+ 100/40 HVIT - 5427065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 173 mm
Dybde - 43 mm
Form - Universal
Vinkelområde - 70...120 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880103431
Elnummer
1278039
Leverandørens varenummer
5427065
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Bredde:
173 mm
Dybde:
43 mm
Form:
Universal
Vinkelområde:
70...120 °
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
100 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei