Thorsman - INNERHJØRNE TIR+ 80/40 HVIT - 5427060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 84 mm
Bredde - 100 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 70...120 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885427068
Elnummer
1278038
Leverandørens varenummer
5427060
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Høyde:
84 mm
Bredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
70...120 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


