Thorsman - Internal corner 183 with - INS5555203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 72 mm
Dybde - 183 mm
Form - Asymmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480340697
Elnummer
1276912
Leverandørens varenummer
INS5555203
Typebeskrivelse
1276912
Bredde:
72 mm
Dybde:
183 mm
Form:
Asymmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
2
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
40 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


