Thorsman - Justerbart ytterhjørne TEK-123 - 5589520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 72 mm
Dybde - 145 mm
Antall overdeler - 0
Modell / utførelse - Underdel
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885589520
Elnummer
1280306
Leverandørens varenummer
5589520
Typebeskrivelse
5589520
Bredde:
72 mm
Dybde:
145 mm
Antall overdeler:
0
Modell / utførelse:
Underdel
Farge:
Hvit
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
85...135 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


