Thorsman - KABELHYLLE KH 72P 0,5M THORSM. FOR TEK 123 SKILLEVEGG - 5590314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Egnet for kanaldybde - 72 mm
Type feste - Låsbar
Lengde - 500 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315880011583
Elnummer
1277671
Leverandørens varenummer
5590314
Typebeskrivelse
5590314
Modell / utførelse:
Enkelt
Egnet for kanaldybde:
72 mm
Type feste:
Låsbar
Lengde:
500 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Benyttes for å dele kanalen opp i flere rom. Kabelhyllene brukes for bedre adskillelse og avskjerming mellom sterk-/svakstrøm, tele- og datakabler. KH72 til kanaler som er 72 mm dype....


