Thorsman - KABELHYLLE KH252P 0,5M FOR TEK 100 SKILLEVEGG - 5590322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbelt
Egnet for kanaldybde - 52 mm
Type feste - Låsbar
Lengde - 500 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885590328
Elnummer
1277281
Leverandørens varenummer
5590322
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Modell / utførelse:
Dobbelt
Egnet for kanaldybde:
52 mm
Type feste:
Låsbar
Lengde:
500 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


