Thorsman - KABELHYLLE KH72A 0,5M - 5590312

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Egnet for kanaldybde - 72 mm

  • Type feste - Låsbar

  • Lengde - 500 mm

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315880011576

Elnummer

1277670

Leverandørens varenummer

5590312

Typebeskrivelse

5590312

Modell / utførelse:

Enkelt

Egnet for kanaldybde:

72 mm

Type feste:

Låsbar

Lengde:

500 mm

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Benyttes for å dele kanalen opp i flere rom. Kabelhyllene brukes for bedre adskillelse og avskjerming mellom sterk-/svakstrøm, tele- og datakabler. KH72 til kanaler som er 72 mm dype....