Thorsman - KABELHYLLE MV 60 2,5M - 5424025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 38 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - Enkelt
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880066521
Elnummer
1290452
Leverandørens varenummer
5424025
Typebeskrivelse
1290452
Høyde:
38 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
Enkelt
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Kabelhylle for å dele kanalen inn i rom.
Materiale: PVC
Materiale: PVC


