Thorsman - KABELHYLLE TAS-KH72-2 P DOBBEL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbelt
Egnet for kanaldybde - 72 mm
Type feste - Låsbar
Lengde - 500 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885591721
Elnummer
1277173
Leverandørens varenummer
5591720
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler stål
Modell / utførelse
Dobbelt
Egnet for kanaldybde
72 mm
Type feste
Låsbar
Lengde
500 mm
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Kabelhylle for TAS-kanal, utført i grå PVC.