Thorsman - Kabeltrommel 20m 3G1.5mm2, 4 stikkontakter med dummy hul, IP20, Schuko - IMT33140

KopierKopier
Thorsman
 - Kabeltrommel 20m 3G1.5mm2, 4 stikkontakter med dummy hul, IP20, Schuko

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kabelmontering - H05VV-F

  • Ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Antall jordede stikkontakter - 4

  • Antall ledere - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481374912

Elnummer

1502635

Leverandørens varenummer

IMT33140

Typebeskrivelse

1502635

Kapslingsmateriale:

Plast

Kabelmontering:

H05VV-F

Ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Antall jordede stikkontakter:

4

Antall ledere:

3

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Med bæreramme:

nei

Automatisk kabelvinde:

nei

Med termisk vern:

Ja

Med justering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kabel 20m. Kabeltype H05VV-F3G1.5. Kapslingklasse IP20. 4 stikkontakter. Spenning 230V. Belastning: 3000W utrullet, 1200W opprullet. Farge: mørkegrå/grønn