Thorsman - Kabeltrommel 25m 3G2.5mm2, 4 stikkontakter med lokk, IP44 , Schuko - IMT33148

KopierKopier
Thorsman
 - Kabeltrommel 25m 3G2.5mm2, 4 stikkontakter med lokk, IP44 , Schuko

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kabelmontering - H07RN-F

  • Ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Antall jordede stikkontakter - 4

  • Antall ledere - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481374998

Elnummer

1502638

Leverandørens varenummer

IMT33148

Typebeskrivelse

1502638

Kapslingsmateriale:

Plast

Kabelmontering:

H07RN-F

Ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Antall jordede stikkontakter:

4

Antall ledere:

3

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Med bæreramme:

nei

Automatisk kabelvinde:

nei

Med termisk vern:

Ja

Med justering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Kabel 25m. Kabeltype H07RN-F3G2.5mm2. Kapslingklasse IP44. 4 stikkontakter. Spenning 230V. Belastning: 2800W utrullet, 1000W opprullet Farge: mørkegrå/grønn