Thorsman - Kabeltrommel 40m 3G1.5mm2, 4 stikkontakter med lokk, IP44 Schuko - IMT33158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Kabelmontering - H07RN-F
Ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Antall jordede stikkontakter - 4
Antall ledere - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481375094
Elnummer
1502639
Leverandørens varenummer
IMT33158
Typebeskrivelse
1502639
Kapslingsmateriale:
Plast
Kabelmontering:
H07RN-F
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Antall jordede stikkontakter:
4
Antall ledere:
3
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Med bæreramme:
nei
Automatisk kabelvinde:
nei
Med termisk vern:
Ja
Med justering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44