Thorsman - KANAL FED 12334AN 2,5M - 5435130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 34 mm
Bredde - 123 mm
Lengde - 2500 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885435131
Elnummer
1289809
Leverandørens varenummer
5435130
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde:
34 mm
Bredde:
123 mm
Lengde:
2500 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Andre
Nyttbart tverrsnitt:
3062 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Antall faste skillevegger:
4
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Andre
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C


