Thorsman - KANAL FED 5630AN 2.5M - 5435100

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 36 mm

  • Bredde - 56 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315885435100

Elnummer

1289800

Leverandørens varenummer

5435100

Typebeskrivelse

Føringskanaler aluminium

Høyde:

36 mm

Bredde:

56 mm

Lengde:

2500 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Nyttbart tverrsnitt:

1168 mm²

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Antall faste skillevegger:

2

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Andre

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Kanalen er inndelt i rom med faste skillevegger. Lokk og kanalunderdel er utstyrt med jordspor som også kan benyttes som feste for buntbånd. Materiale: Aluminium....