Thorsman - KANAL FED 7640AN 2.5M - 5435110

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 76 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315885435117

Elnummer

1289803

Leverandørens varenummer

5435110

Typebeskrivelse

Føringskanaler aluminium

Høyde:

40 mm

Bredde:

76 mm

Lengde:

2500 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Nyttbart tverrsnitt:

2368 mm²

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Antall faste skillevegger:

2

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Andre

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Kanalen er inndelt i rom med faste skillevegger. Lokk og kanalunderdel er utstyrt med jordspor som også kan benyttes som feste for buntbånd. Materiale: Aluminium....