Thorsman - KANAL TIR+ T40/40 HVIT 2.5M - 5427000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2500 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885427006
Elnummer
1278025
Leverandørens varenummer
5427000
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Høyde:
40 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2500 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Nyttbart tverrsnitt:
1600 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
1
Antall flyttbare skillevegger:
1
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


