Thorsman - KLAMMER TIR KL80 - 5423435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 10 mm
Høyde - 88 mm
Stiftlengde - Fast
Materiale - Plast
Type feste - Låsbar
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880066545
Elnummer
1290485
Leverandørens varenummer
5423435
Typebeskrivelse
1290485
Bredde:
10 mm
Høyde:
88 mm
Stiftlengde:
Fast
Materiale:
Plast
Type feste:
Låsbar
Med potensialutjevning:
nei
Kabelbolder for å holde kablene på plass i kanalen. Skal monteres i frontåpningen av kanalen. Hvis nødvendig, kan kabelholderen også gjøre nytte som en ekstra støtte for kabelhyllen.
Materiale: PA.
Materiale: PA.


