Utgått

Thorsman - Klammer TKS-KR 11, Rustfri, set av 100 - 2390515

KopierKopier
Thorsman
 - Klammer TKS-KR 11, Rustfri, set av 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter fra/til - 11...11 mm

  • Modell / utførelse - Enlappet

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Antall kabler/rør - 1

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

EAN/GTIN

7315880107996

Elnummer

1323869

Leverandørens varenummer

2390515

Typebeskrivelse

Metallklammer

Diameter fra/til:

11...11 mm

Modell / utførelse:

Enlappet

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Rustfritt stål

Antall kabler/rør:

1

Avstand til vegg:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 304 (V2A)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

nei

UV-bestandig:

Ja

Egnet i brannvernområder:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Andre

TKS-KR - Sadler/Klammer i rustfritt stål for montering av kabler eller rør. TKS-ER er sadel fra 16mm TKS-DR er dobbel sadel fra 10mm TKS-HR er enkel klammer fra 8mm TKS-MR er enkel marinklammer fra 6mm (noe tykkere gods enn TKS-HR). For montering, bruk gjerne vår rustfrie skrue med skivehode TCS-R25