Thorsman - KLAMMER TTM-KL 60 - 5401620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 60 mm
Høyde - 10 mm
Stiftlengde - Fast
Materiale - Plast
Type feste - Låsbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885401624
Elnummer
1289876
Leverandørens varenummer
5401620
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Bredde:
60 mm
Høyde:
10 mm
Stiftlengde:
Fast
Materiale:
Plast
Type feste:
Låsbar
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Klar høyde:
nei
Klammer.For å holde kablene på plass i FED kanalen.Materiale:PA...


