Thorsman - L-STYKKE FED 10134AN LS - 5440320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 220 mm
Bredde - 100 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885440326
Elnummer
1289851
Leverandørens varenummer
5440320
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde:
220 mm
Bredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


