Thorsman - L-Stykke.For 90`vinkling av føringskanal TIR+.Materiale:Stiv PVC Blyfri. - 5427160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 84 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885427167
Elnummer
1278062
Leverandørens varenummer
5427160
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Høyde:
84 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


