Thorsman - L-STYKKE INKA123 HVIT - 5507123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 72 mm
Dybde - 200 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Retning - Fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880036555
Elnummer
1280512
Leverandørens varenummer
5507123
Typebeskrivelse
1280512
Bredde:
72 mm
Dybde:
200 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Retning:
Fallende
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


