Thorsman - L-STYKKE TEK-100PV LS - 5576121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 52 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880006725
Elnummer
1277273
Leverandørens varenummer
5576121
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Bredde:
100 mm
Dybde:
52 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


