Thorsman - L-STYKKE TEK-123PV LS - 5526530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 72 mm
Dybde - 200 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885526532
Elnummer
1277356
Leverandørens varenummer
5526530
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Bredde:
72 mm
Dybde:
200 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


