Thorsman - L-STYKKE TEK-161-3PV NED LS - 5532630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 72 mm
Dybde - 200 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Retning - Fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885532632
Elnummer
1276942
Leverandørens varenummer
5532630
Typebeskrivelse
1276942
Bredde:
72 mm
Dybde:
200 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Retning:
Fallende
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Symmetrisk:
nei
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Materiale: PVC. Hvit.


