Thorsman - L-STYKKE TIR+ 40/40 HVIT - 5427150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 44 mm
Bredde - 70 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885427150
Elnummer
1278060
Leverandørens varenummer
5427150
Typebeskrivelse
1278060
Høyde:
44 mm
Bredde:
70 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Materiale: ABS.
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


