Thorsman - L-STYKKE TIR+ 60/40 HVIT - 5427155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 64 mm
Bredde - 100 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315880103523
Elnummer
1278061
Leverandørens varenummer
5427155
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Høyde:
64 mm
Bredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


