Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Thorsman - Ledningsholder DC2 0,6M COD - 5590525

KopierKopier
Thorsman
 - Ledningsholder DC2 0,6M COD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Andre

  • Med plugg - nei

  • Flammehemmende versjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880011972

Elnummer

1277621

Leverandørens varenummer

5590525

Typebeskrivelse

Diverse

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Med plugg:

nei

Flammehemmende versjon:

Ja

Halogenfri:

Ja

Kabel-organisator. Aluminiumsprofil, inkludert 3 flyttbareklips CBL-DC2. For å organisere overskytende ledninger i forbindelse med kabel strekk. Festet til undersiden av kanalene, eller skrivebord overflate. CBL-B2 SB1 pakket i plastpose DIY (Do-It-Yourself). 550mm lang.

Thorsman

Et Thorsman -produkt

Oppdag Thorsman -serien