Thorsman - MATEKANAL FED-W1 AN - 5435200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 86 mm
Høyde - 18 mm
Lengde - 2500 mm
Antall kanaler - 3
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315885435209
Elnummer
1277291
Leverandørens varenummer
5435200
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Bredde:
86 mm
Høyde:
18 mm
Lengde:
2500 mm
Antall kanaler:
3
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Selvklebende:
nei
Måleunderinndeling:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Halogenfri:
Ja
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C


