Thorsman - MATEKANAL FED-W1 Hvit - 5435201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 86 mm
Høyde - 18 mm
Lengde - 2500 mm
Antall kanaler - 3
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880079675
Elnummer
1277292
Leverandørens varenummer
5435201
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Bredde:
86 mm
Høyde:
18 mm
Lengde:
2500 mm
Antall kanaler:
3
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Selvklebende:
nei
Måleunderinndeling:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Halogenfri:
Ja
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
Kanalen er hullstanset for enkel montering. Kan anvendes separat eller sammen med POL-W1.Kanalen er inndelt i tre rom med to faste mellomvegger og har skruespor for jordtilkobling.Kompletteres med kabelholder og takramme.Lengde 2500 mm, dybde...


