Thorsman - MIB-A1 ENKEL BOKS - 5586150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Andre
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Andre
Antall HDMI-utganger - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315885586154
Elnummer
1277588
Leverandørens varenummer
5586150
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Andre
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Andre
Antall HDMI-utganger:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast
Passer standarduttak og utstyr (fra andre leverandører) med senteravstand på festehullene lik 60mm (MIB-A1) eller 71mm (MIB-A2).


