Thorsman - MIB-A2 DOBBEL BOKS - 5586155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Boksens monteringsmåte - Andre
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Andre
Monteringsspor - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880079798
Elnummer
1277589
Leverandørens varenummer
5586155
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Antall enheter:
2
Boksens monteringsmåte:
Andre
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Andre
Monteringsspor:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast