Thorsman - MIB-FA1 HVIT - 5586211

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Senterplate - nei

  • Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • RAL-nummer - 9003

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

EAN/GTIN

7315880090557

Elnummer

1277597

Leverandørens varenummer

5586211

Typebeskrivelse

1277597

Senterplate:

nei

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Halogenfri:

Ja

Ramme med merkeskilt. Tiltenkt brukt for produkter med C/C avstand lik 60mm. Monteres i MIB-A1 med fire skruer som er inkludert.
Materiale: PC/ABS.