Thorsman - MIB-J KOBLINGS BOKS - 5586160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Andre
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Andre
Antall HDMI-utganger - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885586161
Elnummer
1277586
Leverandørens varenummer
5586160
Typebeskrivelse
1277586
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Andre
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Andre
Antall HDMI-utganger:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast
Deksel til koblingsboks. Tiltenkt brukt sammen med installasjonsboksene MIB-A1 og MIB-A2
Materiale: PA6.
Materiale: PA6.


