Thorsman - POL OM SERVICESTAV 2x LEXCOM C - 5860544

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rund
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 2173...2173 mm
Søylebredde - 100 mm
Overdelsbredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880111160
Elnummer
1289470
Leverandørens varenummer
5860544
Typebeskrivelse
1289470
Søyleform:
Rund
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
2173...2173 mm
Søylebredde:
100 mm
Overdelsbredde:
80 mm
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
nei
Selvparkering:
2000 mm
Søyledybde:
89 mm
Antall deksler som kan brukes:
1
Type feste:
Fot (base)
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Anodisert/eloksert
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
1743 mm²
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


