Thorsman - POL-T10 SERVICESTAV HVIT LENGD - 5863576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Andre
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 2870...3270 mm
Søylebredde - 120 mm
Overdelsbredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880095774
Elnummer
1289452
Leverandørens varenummer
5863576
Typebeskrivelse
Grenstaver aluminium
Søyleform:
Andre
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
2870...3270 mm
Søylebredde:
120 mm
Overdelsbredde:
80 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
Ja
Selvparkering:
400 mm
Søyledybde:
61 mm
Antall deksler som kan brukes:
1
Type feste:
Teleskop
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Oppe/nede
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Belagt (coated)
RAL-nummer på søylen:
9003
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Belagt (coated)
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9003
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
5303 mm²


