Thorsman - POS-F10 GULVSTENDER 230V TELE - 5868326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rektangulær
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 671...671 mm
Søylebredde - 100 mm
Overdelsbredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
EAN/GTIN
7315880097761
Elnummer
1289531
Leverandørens varenummer
5868326
Typebeskrivelse
Grenstaver aluminium
Søyleform:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
671...671 mm
Søylebredde:
100 mm
Overdelsbredde:
80 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
nei
Selvparkering:
154 mm
Søyledybde:
154 mm
Antall deksler som kan brukes:
1
Type feste:
Monteringsflens
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Bunn
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Belagt (coated)
RAL-nummer på søylen:
9010
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Belagt (coated)
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9010
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
5303 mm²


