Thorsman - RAMME 161PV R2161PV - 5590760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 142 mm
Dybde - 8 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885590762
Elnummer
1277605
Leverandørens varenummer
5590760
Typebeskrivelse
1277605
Bredde:
142 mm
Dybde:
8 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Et Thorsman -produkt
Oppdag Thorsman -serien


