Thorsman - RAMME CR100 HVIT - 5594511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 120 mm
Dybde - 25 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885594517
Elnummer
1277642
Leverandørens varenummer
5594511
Typebeskrivelse
1277642
Bredde:
120 mm
Dybde:
25 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Veggramme som består av to deler som som settes sammen og monteres med to gummipakninger. Rammen har en flens mot kanalen. Benyttes for å skjule ujevnheter der kanalen passerer gjennom veggen.
Materiale: ABS.
Materiale: ABS.


