Thorsman - RAMME CR161 HVIT - 5594616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Dybde - 140 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880066644
Elnummer
1277641
Leverandørens varenummer
5594616
Typebeskrivelse
1277641
Bredde:
25 mm
Dybde:
140 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Veggramme som består av to deler som som settes sammen og monteres med to gummipakninger. Rammen har en flens mot kanalen. Benyttes for å skjule ujevnheter der kanalen passerer gjennom veggen.
Materiale: ABS.
Materiale: ABS.


