Thorsman - RAMME CR161 HVIT RAL9010 - 5594615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 140 mm
Dybde - 25 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885594616
Elnummer
1280517
Leverandørens varenummer
5594615
Typebeskrivelse
1280517
Bredde:
140 mm
Dybde:
25 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Veggramme som består av to deler som som settes sammen og monteres med to gummipakninger. Rammen har en flens mot kanalen. Benyttes for å skjule ujevnheter der kanalen passerer gjennom veggen. Materiale: ABS


