Utgått

Thorsman - Sadel dobbel, TKS-DR, C4, 10 mm sett à 100 - 2390475

KopierKopier
Thorsman
 - Sadel dobbel, TKS-DR, C4, 10 mm sett à 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 10 mm

  • Diameter - 10...10 mm

  • Modell / utførelse - Tolappet

  • Type feste - Innstikkfeste

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

EAN/GTIN

7315882390471

Elnummer

1323862

Leverandørens varenummer

2390475

Typebeskrivelse

Metallklammer

Nominell diameter:

10 mm

Diameter:

10...10 mm

Modell / utførelse:

Tolappet

Type feste:

Innstikkfeste

Materiale:

Rustfritt stål

Antall kabler/rør:

2

Frekvensvakt:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 304 (V2A)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

nei

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Andre

TKS-DR - Sadler/Klammer i rustfritt stål for montering av kabler eller rør. TKS-ER er sadel fra 16mm TKS-DR er dobbel sadel fra 10mm TKS-HR er enkel klammer fra 8mm TKS-MR er enkel marinklammer fra 6mm (noe tykkere gods enn TKS-HR). For montering, bruk gjerne vår rustfrie skrue med skivehode TCS-R25