Thorsman - Sadel, TKS-MR, C4, 11 mm sett à 100 - 2390620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 11...11 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Rustfritt stål
Antall kabler/rør - 1
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
EAN/GTIN
7315882390624
Elnummer
1323881
Leverandørens varenummer
2390620
Typebeskrivelse
Metallklammer
Diameter fra/til:
11...11 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Rustfritt stål
Antall kabler/rør:
1
Avstand til vegg:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
UV-bestandig:
Ja
Egnet i brannvernområder:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre


