Thorsman - SBO-HS2 Møbelboks CYB - 5641082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stikkontaktkombinasjon - Andre
Antall tilkoblingskabler - 2
Kontakttilkobling systemavhengig - nei
Kabellengde - 2,5 m
Lengde - 218 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880111030
Elnummer
1289510
Leverandørens varenummer
5641082
Typebeskrivelse
1289510
Stikkontaktkombinasjon:
Andre
Antall tilkoblingskabler:
2
Kontakttilkobling systemavhengig:
nei
Kabellengde:
2,5 m
Lengde:
218 mm
UTGÅTT
ProduktbladPDF