Thorsman - SKJØTEDEKSEL TTS-US110/52 HVIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde - 52 mm
Dybde innbygningskanalen - 110 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480341038
Elnummer
1280233
Leverandørens varenummer
INS5595204
Typebeskrivelse
1280233
Innbyggingskanalens bredde
52 mm
Dybde innbygningskanalen
110 mm
Modell / utførelse
Kanalskøtmaskering
Form
Symmetrisk
Farge
Hvit
Overdelsbredde
52 mm
Type feste
Låsbar
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Belagt (coated)
RAL-nummer
9016
Stålkanal TAS+
Kanal i stål for montering direkte på vegg eller på konsoll. Ved hjelp av kabelhyller kan kanalen deles i ulike seksjoner avhengig av behovet for forlegning av sterkstrøms-, svakstrøms- eller tele/datakabel i samme kanal. Levereres som standard i hvit pulverlakk, NCS 0402-B919.
Kanalene har 80 mm frontåpning (F80™) for CYB uttaks- og tilkoblingssytem.
Kanalen kan påmonteres frontdeksler som skjermer uttakspunktene
Till kanalen leveres et bredt sortiment av tilbehør, som f.eks. ett brett sortiment av tillbehör, t ex hörn, ventilasjonsribber, og faste eller stillbare konsoller.
Fordeler:
- Forstansede svekkinger - enkel montering
- Kontakt mellom front og underdel - automatisk jordning
- Forstansede jordklemmer - enkel jordning
- Optimal utforming og størrelse - høy kabelkapasitet