Thorsman - Skjøteledning Trommel 25m 3G1.5mm2, IP44, Schuko
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Kabelmontering - H05VV-F
Ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Antall jordede stikkontakter - 1
Antall ledere - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481375025
Elnummer
1502636
Leverandørens varenummer
IMT33151
Typebeskrivelse
1502636
Kapslingsmateriale
Plast
Kabelmontering
H05VV-F
Ledertverrsnitt
1,5 mm²
Antall jordede stikkontakter
1
Antall ledere
3
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia)
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25
0
Med bæreramme
Nei
Automatisk kabelvinde
Nei
Med termisk vern
Ja
Med justering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Skjøteledning 25m. Kabeltype H05VV-F3G1.5. Kapslingklasse IP44. Spenning 230V. Belastning: 3000W utrullet, 1200W opprullet. Farge: mørkegrå/grønn