Thorsman - SKJØTESETT FOR KANAL INNV. THORSMAN SS-A INKA - 5590112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 100...217 mm
Dybde innbygningskanalen - 72 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Asymmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315880011200
Elnummer
1277648
Leverandørens varenummer
5590112
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Klar høyde brakett/lomme:
100...217 mm
Dybde innbygningskanalen:
72 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Asymmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


