Thorsman - Skrueclips TCS-C3 10-14, Hvit, pakke av 10 - IMT37458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Se tilgjengelige varianterRektangulær
Egnet for diameter:
Se tilgjengelige varianter14...20 mm
Se tilgjengelige varianter15...15 mm
Se tilgjengelige varianter18...22 mm
Se tilgjengelige varianter22...26 mm
Se tilgjengelige varianter3...5 mm
Se tilgjengelige varianter4...6 mm
Se tilgjengelige varianter5...7 mm
Se tilgjengelige varianter54...54 mm
Se tilgjengelige varianter6...10 mm
Se tilgjengelige varianter6...9 mm
Se tilgjengelige varianter7...10 mm
Se tilgjengelige varianter7...14 mm
Se tilgjengelige varianter8...12 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm
Stiftlengde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 10...14 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475740
Elnummer
1323969
Leverandørens varenummer
IMT37458
Typebeskrivelse
1323969
Form:
Rund
Egnet for diameter:
10...14 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
38 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Hvit
Thorsman Skrueclips TCS-C3 10-14, Hvit, pakke av 10


